ストレッチヒッコリー オーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65111675 品番 D-719
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコの伸長率約9%のストレッチ素材使用
フロントマルチポケット
左サイドハンマーループ
右サイドツールポケット
ウエストアジャスター仕様
右脇ポケット部にアメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別オーバーオール ネイビー サイズXS 混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2 股下(cm)70 機能ストレッチ 総丈(cm)125 名入れ 裾上げ 実寸ウエスト(cm)92
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする