ストレッチ マイクロへリンボンジャケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65111919 品番 GA-3930
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
背裏生地『GLADIATOR』レタード柄入り
両胸ファスナーポケット
手帳が入る左胸縦ポケット
野帳が入る右胸マルチポケット
両袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別ジャケット ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)綿98・ポリウレタン2 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)64 機能ストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする