ストレッチ マイクロヘリンボンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65112269 品番 GA-3935
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き
ヴィンテージタイプの腰回り
長財布が入る大きめ後ポケット
股部分は突っ張りにくいクライミングカット
ひざタック仕様
左サイドマルチポケット
両脇ポケット内側にコインポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別カーゴパンツ ネイビー サイズM 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)83 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:30 適応ウエスト(cm)75 実寸ウエスト(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする