ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード65112619 品番GA-3936
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き
ヴィンテージタイプの腰回り
長財布が入る大きめ後ポケット
股部分は突っ張りにくいクライミングカット
左サイドマルチポケット
両脇ポケット内側にコインポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別カーゴパンツ ネイビー サイズS 混率(%)綿98・ポリウレタン2 股下(cm)26 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:32 適応ウエスト(cm)70 実寸ウエスト(cm)73
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする