画像準備中

放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)-50〜500 注文コード65112697 品番IT-545N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。

測定視野範囲(mm)Φ40/500 放射率設定0.1〜1.00(0.01ステップ) 電源単4形乾電池×4本(付属) 測定範囲(℃)-50〜500 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 精度(℃)±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲) 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする