PITTA MASK(ピッタマスク)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 65112733 品番 REGULAR NAVY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
サイズレギュラー ネイビー 材質ポリウレタン 形状立体型 入数(枚)3 寸法(縦×横)(mm)117×131 対象花粉・風邪 ひもタイプ耳かけ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57479249
2021-09-08
用途:
取引先の現地作業用に

取引先により二重マスクが求められ、不織布とウレタンマスクの併用が求めれら他ので従業員用に購入。それなりにしっかりしていていいと思います。

対象商品:
57479249
2020-10-16
用途:
外回りに

スポンジみたいな素材なので真夏には厳しいかな、と。秋から春にかけては問題なし。もう一つ大きいサイズ展開があればリピしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
57479233
2020-11-05
用途:
普段使い
製造業

ウレタン製で何度も洗って使え、呼吸も苦にならないので気に入ってます。何度か洗うと色が黄色くなってくるのがいまいちですが、本来そこまで使うものではないと思うので耐久性も十分ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする