曜日別特売
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795

GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795
GA-3936 ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ GLADIATOR 65112795

ストレッチ マイクロヘリンボンショートカーゴ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
アッシュ
適応ウエスト(cm)70
実寸ウエスト(cm)73
内容量1着注文コード65112795品番GA-3936
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
右サイドカーゴポケット上部には工具など長いものをちょい差しできる「ギアハンドル」付き
ヴィンテージタイプの腰回り
長財布が入る大きめ後ポケット
股部分は突っ張りにくいクライミングカット
左サイドマルチポケット
両脇ポケット内側にコインポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別カーゴパンツアッシュサイズS混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)26機能ストレッチワタリ(cm)幅:32適応ウエスト(cm)70実寸ウエスト(cm)73
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする