仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
出力二相原点付出力(原点逆動作)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
パルス数500
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75〜30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
保存温度(℃)-25〜+85
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10〜70
デューティー比50±25%
周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
耐衝撃(耐久)490m/s2 11ms 3軸方向各3回
軸受寿命5×109回転(最大荷重時での計算値)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25〜85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)〜500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R〜(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
特性二相原点付出力(原点正動作) 100パルス
許容スラスト荷重(N)軸:30
最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
許容軸荷重(N)ラジアル:50、スラスト:30
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10〜55 3軸方向各1h