ロータリエンコーダTRD-N

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65112959 品番 TRD-N360-RZB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1〜2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75〜30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
二相原点付出力(原点正動作) 360パルス

仕様ケーブル後出し 質量(g)約150 種類ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50(防塵形) 出力二相原点付出力(原点逆動作) 耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m)0.5(標準) 外径(Φmm)50 出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態トーテムポール出力 分類シリーズ:シャフト形 パルス数360 信号形式二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V)DC4.75〜30 負荷電圧(V)DC35以下(電源) 消費電流(mA)60以下(無負荷時) 出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10〜70 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6 ケーブルシールド耐油塩ビ 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間3us以下 シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25〜85 公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)〜500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R〜(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃) 特性二相原点付出力(原点正動作) 360パルス 許容スラスト荷重(N)軸:30 最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000 許容ラジアル荷重(N)軸:50 エンコーダ種類インクリメンタル形 認定取得CE 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10〜55 3軸方向各1h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする