MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65113005 品番 G-1687
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS〜LL)
熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現
紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします
汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用
ボタン付き胸ポケット
左袖幅広マルチポケット
脇裏消臭テープ付き
脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き

用途
現場作業全般
DIY
カジュアル
ビジネス
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル55・ナイロン45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65113084
2024-07-26
用途:
お店の品出し
サービス業

Lサイズにしては小さかったです。
ワンサイズ上を購入することお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする