液晶式自動遮光面 アイボーグ180°

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#12(スイッチ切り替え)・#10 タイプヘッドギアタイプ 注文コード65113135 品番EB-300PWR
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は遮光度・タイプ・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。
ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。
今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。

仕様ワンタッチヘッドギア付 タイプヘッドギアタイプ 用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 種類自動溶接遮光面 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個) 寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域/中央】115×85、【視界領域/両サイド】68×35〜80 本体質量(g)660 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340 遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#12(スイッチ切り替え)・#10 主な用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨モード:WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 戻り速度(秒)0.1〜1.0(無段階) 感度調整ダイヤル調整(無段階) 遮光速度(秒)1/25000

商品説明動画

スター電器製造 スズキット アイボーグ180 EB-300PW
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52253548
2022-07-07
用途:
配管の溶接時
大川工業 様 (建設業・工事業)

コスト面でもよく
視界性も良好でとても使いやすくおすすめです。
少し重たく感じるところが気になるぐらいです

対象商品:
52253548
2022-04-02
用途:
溶接、グラインド用
有限会社石川ガス 様

一言で言ってこれは最高!
価格は、高いですが値段の価値はあります。

対象商品:
52253548
2021-06-11
用途:
板金作業時
その他業種

何が苦手か、板金作業が苦手。板金作業の度に目を焼いていたのが嘘のよう。板金作業が楽しくて楽しくて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする