エアーポンプ RLPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 材質PVC 仕様単独浄化槽:5〜10人槽、三次処理槽:単独5〜10人用 注文コード65113345 品番RLP-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ゼンスイのエアーポンプ。
【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。
【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。
【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×174×190 質量(kg)4.23 電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)20/30 風量(L/min)50 圧力(MPa)0.03 吐出口径(mm)19 仕様単独浄化槽:5〜10人槽、三次処理槽:単独5〜10人用 材質PVC 付属品分岐管 シルバー 保証期間1年 用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする