ゼンスイ
ゼンスイの 養殖資材/機器
ゼンスイの 養殖用ポンプ
エアーポンプ RLPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ダイカスト
仕様
単独浄化槽:16〜21人槽、三次処理槽:単独5〜10人用、小型合体浄化槽:5〜6人用
注文コード
65113354
品番
RLP-60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゼンスイのエアーポンプ。
【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。
【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。
【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×202×213
質量(kg)
5.53
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力(W)
42/50
風量(L/min)
70
圧力(MPa)
0.037
吐出口径(mm)
19
仕様
単独浄化槽:16〜21人槽、三次処理槽:単独5〜10人用、小型合体浄化槽:5〜6人用
材質
ダイカスト
付属品
分岐管
色
グリーン
保証期間
1年
用途
水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。