エアーポンプ RLPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65113363 品番 RLP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ゼンスイのエアーポンプ。
【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。
【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。
【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×200×220 質量(kg)6.52 電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)83/100 風量(L/min)140 圧力(MPa)0.042 吐出口径(mm)21 仕様単独浄化槽:28〜50人槽、単独11〜21人用、三次処理槽:単独11〜21人用、小型合体浄化槽:8〜10人用 材質ダイカスト 付属品分岐管 グリーン 保証期間1年 用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする