キシマ
パスレル キッズウォールクロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65113519
品番
KNB88068
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
小さなお子様にも教えやすい。時計の読み方がわかる知育時計。短針の指す数字を読めば「時」、長針の指す数字を読めば「分」が分かります。
用途
リビングに、子供部屋に。
付属品
単3乾電池×1
材質
天然木・ガラス
寸法(mm)
Φ315×45D
表示方式
アナログ
アズワン品番
64-9648-19