KP-31410 ノードブラン ベビーフレーム キシマ 65113598 KP-31410 ノードブラン ベビーフレーム キシマ 65113598

ノードブラン ベビーフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65113598 品番KP-31410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:122×83×4/83×122(×2)、マット窓:107×64/104×66/103×72/
65×104
用途切らずに飾れるキュートなモノトーンフレーム。可愛すぎないモノトーンカラーで、子ども部屋だけでなくリビングにもスッキリと飾れます。今までになかったインテリア重視のベビーフレームはギフトにもオススメ! 材質ポリスチレン・PETシート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×15×260 収納サイズ写真:サービス×6 設置方法卓上・壁掛両用 内寸(幅W×高さH)(mm)129×91×4/91×129(×2) アズワン品番64-9648-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする