KP-31388 ノードアミカ ベビーフレーム キシマ 65113625 KP-31388 ノードアミカ ベビーフレーム キシマ 65113625 KP-31388 ノードアミカ ベビーフレーム キシマ 65113625 KP-31388 ノードアミカ ベビーフレーム キシマ 65113625

ノードアミカ ベビーフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65113625 品番KP-31388
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途ママの「こんなの欲しかった」を全部叶えたモノトーンなベビー。インテリアに馴染むモノトーンデザインが人気の秘密。可愛すぎないモノトーンカラーで、子ども部屋だけでなくリビングにもスッキリと飾れます。今までになかったインテリア重視のベビーフレームはギフトにもオススメ! 材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン 寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:112×74(×2) / 73Φ / 72×74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×20×240 収納サイズ写真:サービス×4 設置方法卓上・壁掛両用 内寸(幅W×高さH)(mm)253×214 アズワン品番64-9648-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする