キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ノードアンノ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113634
品番
KP-31391
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
ママのほしいが詰まってる、切らずに飾れる12か月フレーム。毎月大きく、表情豊かになる特別な1年を1ヶ月ごとに飾れます。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:65×65(×8)/ 65Φ(×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×15×265
収納サイズ
写真:スクエア×12
設置方法
卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
168×247(×2)
アズワン品番
64-9648-48