KP-31390 ノードポルテ ベビーフレーム キシマ 65113643 KP-31390 ノードポルテ ベビーフレーム キシマ 65113643 KP-31390 ノードポルテ ベビーフレーム キシマ 65113643

ノードポルテ ベビーフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65113643 品番KP-31390
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途今だけの小さな手の可愛さを写真と残すベビーフレーム。 シンプル好きママ必見! お部屋に馴染むモノトーンベビーフレームです。 1手形粘土で赤ちゃんの手形を残せます。 付属品手型用樹脂粘土付 材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン・ABS樹脂・樹脂粘土 寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:92×141 / 94×135(手型用窓) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×20×215 収納サイズ写真:ポスト×1 設置方法卓上用 内寸(幅W×高さH)(mm)261×193 アズワン品番64-9648-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする