キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
クロシェ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113668
品番
KP-31318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
赤ちゃんの笑顔をとびきりの可愛らしく色取ってくれそうな可憐なレースモチーフのフォトフレーム。高級感のある繊細なデザインで、贈り物にも最適です。
材質
亜鉛合金・ガラス・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:62×65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×10×145
収納サイズ
写真:定形外×1
設置方法
卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)
70×73
アズワン品番
64-9648-51