キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
アイネ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113704
品番
KP-31078
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納サイズ
写真:サービス×1 またはポスト×1
材質
スチール・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×20×150
内寸(幅W×高さH)(mm)
178×150
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:123×85
設置方法
卓上用
用途
メルヘンチックなフレームは、写真を入れて置くだけで素敵なインテリアに。出産祝いや、小さなお子さんがおられる方へのプレゼントにぴったりです。
アズワン品番
64-9648-55