KP-31128 ポルテ ベビーハンドプリントフレーム キシマ 65113747 KP-31128 ポルテ ベビーハンドプリントフレーム キシマ 65113747 KP-31128 ポルテ ベビーハンドプリントフレーム キシマ 65113747 KP-31128 ポルテ ベビーハンドプリントフレーム キシマ 65113747

ポルテ ベビーハンドプリントフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65113747 品番KP-31128
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途赤ちゃんの手型と大切な写真を一緒に飾ることができます。ガラスにプリントされた淡いカラーのイラストとキラキラ光るラインストーンがとても優しく上品な雰囲気に。赤ちゃんの性別を問わず使えるゴールドとシルバーを基調にした色づかいが嬉しい、とっておきの手型フォトフレームです。 付属品手型用樹脂粘土付 材質ガラス・スチール・ペーパーマット・クリスタルラインストーン・ABS樹脂・樹脂粘土 寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:90×140 / 94×135(手型用窓) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×15×210 収納サイズ写真:ポスト×1 設置方法卓上用 内寸(幅W×高さH)(mm)258×190 アズワン品番64-9648-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする