用途可愛らしいイラスト楽しい雰囲気の多窓フォトフレームです。サービスサイズの写真を重ね合わせて入れられるので、大切な写真をカットせずに収めることができます。ラインストーンが散りばめられたガラスとパステルカラー の台紙が重なるフォトフレーム。
材質ポリスチレン・ガラス・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)マット窓:112×75(×2) / 73Φ / 65×67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×20×240
収納サイズ写真:サービス×4
設置方法卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)252×215
アズワン品番64-9648-60