キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
アンノ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113774
品番
KP-31376
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
大きめサイズの写真が収まる12ケ月フレーム。そのまま飾れるスクエアサイズ(89×89)だけでなく、L版サイズ(89×127)もワンカットで飾れる便利でキュートなフレーム。
材質
ガラス・スチール・ペーパーマット・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
マット窓:67×67(×12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×10×255
収納サイズ
写真:スクエア×12
設置方法
卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
174×252(×2)
アズワン品番
64-9648-62