用途おとぎ話のようなキラキラ不思議な世界が広がる12ケ月フォトフレーム。立体的に浮き出たクマや月のお城が、赤ちゃんの写真を優しく彩ります。メタルとラインストーンが生み出す高級感は、プレゼントにもピッタリです。
材質スチール・シルバーメッキ・ガラス・クリスタルラインストーン
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:78×106 / 31×44(×12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×15×280
収納サイズ写真:サービス×1 定形外×12
設置方法卓上・壁掛両用
内寸(幅W×高さH)(mm)203×253
アズワン品番64-9648-67