キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
キノ ベビーハイトメーターフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113844
品番
KP-31155
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
日々成長するお子様の写真を一緒に飾れるキュートな身長計。ふわふわのぬいぐるみのくまが子ども部屋を可愛く楽しく飾ります。身長をマーク出来る木馬型のマグネット付きです。
材質
コットン・ポリエステル・ポリエステルリボン・クリスタルラインストーン・亜鉛合金・プラスチックシート・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×124×4
収納サイズ
写真:サービス×4
設置方法
壁掛用
内寸(幅W×高さH)(mm)
83×112(×2) / 84×111(×2)
アズワン品番
64-9648-69