KP-31401 ブラン インテリアフレーム キシマ 65113878 KP-31401 ブラン インテリアフレーム キシマ 65113878 KP-31401 ブラン インテリアフレーム キシマ 65113878

ブラン インテリアフレーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65113878 品番KP-31401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
収納サイズ写真:スクエア×3 材質ポリスチレン・PETシート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×15×225 内寸(幅W×高さH)(mm)90×90(×3) 寸法(幅W×高さH)(mm)窓:85×85(×3) 設置方法卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用 用途SNS風ましかくプリントがいっぱい飾れるベーシックフレーム。まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。 アズワン品番64-9648-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65113905
2022-08-23
用途:
一歳記念のプレゼント用
農・林・水産業

商品は気に入っています。木製なので重量はあります。2個注文したうちの1個のフレーム部に塗装の剥げがありました。購入から日が経ってから気づいたので、今後は購入後すぐに状態確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする