収納サイズ写真:スクエア×4
材質ポリスチレン・PETシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×15×225
内寸(幅W×高さH)(mm)90×90(×4)
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:85×85(×4)
設置方法卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
用途SNS風ましかくプリントがいっぱい飾れるベーシックフレーム。まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
アズワン品番64-9648-73