キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ブラン インテリアフレーム
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113896
品番
KP-31403
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納サイズ
写真:スクエア×6
材質
ポリスチレン・PETシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×15×225
内寸(幅W×高さH)(mm)
90×90(×6)
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×85(×6)
設置方法
卓上・壁掛両用/縦横両用
用途
SNS風ましかくプリントがいっぱい飾れるベーシックフレーム。まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
アズワン品番
64-9648-74