キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ブラン インテリアフレーム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65113905
品番
KP-31404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納サイズ
写真:スクエア×9
材質
ポリスチレン・PETシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×15×335
内寸(幅W×高さH)(mm)
90×90(×9)
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×85(×9)
設置方法
卓上・壁掛両用/縦横両用
用途
SNS風ましかくプリントがいっぱい飾れるベーシックフレーム。まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
アズワン品番
64-9648-75