キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ブラン インテリアフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
収納サイズ
写真:ポスト×1
注文コード
65113966
品番
KP-31283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
収納サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:97×147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×15×175
収納サイズ
写真:ポスト×1
設置方法
卓上・壁掛両用/縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
104×154
アズワン品番
64-9648-81