キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ブラン インテリアフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65114018
品番
KP-31288
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×122 / 122×85(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×15×150
収納サイズ
写真:サービス×3
設置方法
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
91×129 / 129×91(×2)
アズワン品番
64-9648-86