KP-31289 ブラン インテリアフレーム キシマ 65114027 KP-31289 ブラン インテリアフレーム キシマ 65114027

ブラン インテリアフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65114027 品番 KP-31289
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。 材質ポリスチレン・PET・ガラス 寸法(幅W×高さH)(mm)窓:85×122(×2) / 122×85(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×15×260 収納サイズ写真:サービス×4 設置方法卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用 内寸(幅W×高さH)(mm)91×129(×2) / 129×91(×2) アズワン品番64-9648-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする