キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ベルティ インテリアフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納サイズ
写真:サービス×2
注文コード
65114063
品番
KP-31337
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
収納サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
本物のメタルの様な高級感ある質感シンプルモダンなフォトフレーム。手軽で軽量な樹脂素材でお手頃価格を実現。上品で高級感のあるデザインがインテリアに馴染みます。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×122 / 122×85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×15×150
収納サイズ
写真:サービス×2
設置方法
卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
91×129 / 129×91
アズワン品番
64-9648-91