用途本物のメタルの様な高級感ある質感シンプルモダンなフォトフレーム。手軽で軽量な樹脂素材でお手頃価格を実現。上品で高級感のあるデザインがインテリアに馴染みます。
材質ポリスチレン・PET・ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:85×122(×2) / 122×85(×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×15×260
収納サイズ写真:サービス×6
設置方法卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)91×129(×2) / 129×91×4
アズワン品番64-9648-94