ストレッチ ライトテーパードパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65114116 品番 G-2014
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS〜3XL(ウエスト66cm〜116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ナチュラルテーパードシルエット
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別テーパードパンツ ブラック サイズXS 混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3 股下(cm)67 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:28 適応ウエスト(cm)66〜72 実寸ウエスト(cm)60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする