収納サイズ写真:サービス×4(厚手Vカット台紙使用時) または定形外×1
材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20×260
内寸(幅W×高さH)(mm)236×236
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:227×227、マット窓:116×78(×2) / 78×116(×2)
設置方法卓上・壁掛両用
用途写真を複数すっきり飾れるベーシックデザイン。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。
アズワン品番64-9648-97