用途外国のカフェに飾ってあるようなアンティークな雰囲気のフレーム。古い銅のような質感を軽量な樹脂素材で表現しました。サイズのバリエーションが豊富なので、大小並べて飾るのもオススメです。
材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット
寸法(幅W×高さH)(mm)窓:93×143、マット窓:77×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×20×185
収納サイズ写真:サービス×1(台紙使用時)またはポスト×1
設置方法卓上・壁掛両用/縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)104×154