アルト インテリアフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65114158 品番KP-31345
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途外国のカフェに飾ってあるようなアンティークな雰囲気のフレーム。古い銅のような質感を軽量な樹脂素材で表現しました。サイズのバリエーションが豊富なので、大小並べて飾るのもオススメです。 材質ポリスチレン・PET・ガラス・ペーパーマット 寸法(幅W×高さH)(mm)窓:143×143(×2)、マット窓:115×80 / 80×115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×20×185 収納サイズ写真:サービス×2(台紙使用時) または定形外×2 設置方法卓上用 内寸(幅W×高さH)(mm)154×154(×2) アズワン品番64-9649-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする