G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177

G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177
G-2014 ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR 65114177

ストレッチ ライトテーパードパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
適応ウエスト(cm)108~116
実寸ウエスト(cm)102
サイズ3XL
内容量1着注文コード65114177品番G-2014
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ナチュラルテーパードシルエット
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別テーパードパンツブラックサイズ3XL混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3股下(cm)75機能ストレッチワタリ(cm)幅:41適応ウエスト(cm)108~116実寸ウエスト(cm)102
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする