キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ガラス インテリアフレーム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65114298
品番
KG-8223
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレームです。記念品・贈答品の定番として、プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。
記念品・贈答品の定番
材質
面取りガラス・アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:122×169
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×5×240
収納サイズ
写真:キャビネ×1
設置方法
卓上用/縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
127×177
アズワン品番
64-9649-15
注意
※贈答品に、記念品に。