キシマ
キシマの 掲示用品
キシマの ディスプレイ用品
キシマの フォトフレーム/写真立て
ガラス インテリアフレーム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65114316
品番
KR-8021
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレームです。記念品・贈答品の定番として、プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。
記念品・贈答品の定番
材質
面取り曲げガラス・アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:79×118(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×50×180
収納サイズ
写真:サービス×2
設置方法
卓上用
内寸(幅W×高さH)(mm)
89×128(×2)
アズワン品番
64-9649-17
注意
※贈答品に、記念品に。