3/22より値下げ!現場を応援

KF74401-230 ウィンブルドン052 アサヒシューズ 65114465 KF74401-230 ウィンブルドン052 アサヒシューズ 65114465

ウィンブルドン052

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65114465 品番 KF74401-230
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。

ブラック サイズ(cm)23 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 足幅4E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65114928
2025-12-22
用途:
日常まいにちの履きもの
その他業種

軽いのでどこに行くにもコレを履いている。価格も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする