冷感ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65114640 品番 G-7523
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
股裏消臭テープ付き
左サイドGLADIATORロゴプリントファスナーポケット
裾ジョガータイプ

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別ジョガーパンツ グレー サイズL 混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20 股下(cm)72 機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭 ワタリ(cm)幅:30 適応ウエスト(cm)84〜92 実寸ウエスト(cm)82
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする