ウィンブルドン053

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65115016 品番 KF74411-225
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。

形状ローカット ブラック サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 足幅4E 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
仕事靴として
製造業

事務所作業がメインですが、足場の悪い現場でも歩きやすいです。

対象商品:
65115113
2023-05-15
用途:
マンションの管理業務
不動産業

軽いのが一番です
階段も無理なくすすめます
雨の時絶対に滑らないので安心です

対象商品:
65115113
2021-12-15
用途:
巡回時
その他業種

クッションがきくため疲れにくいです。足先4Eのため指痛くなりません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする