冷感ストレッチモックネック半袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65115060 品番 G-7527
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り
動きやすいラグラン袖
大容量のカンガルーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
グレー サイズL 胸囲(cm)114 混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20 着丈(cm)68 機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭テープ付 裄丈(cm)51
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65115096
2025-08-12
用途:
ゴルフ
加藤建設株式会社 様

風に当たると冷たく感じます。
猛暑のゴルフで汗をかいても風に当たると涼しいし乾きも早いので役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする