ウィンブルドン054WS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65115366 品番 KF74421-270
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

靴内への水の浸入を防ぐ、防水設計。
(防水構造の縫製要領において特許取得 特許番第4738927号)
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。

ネイビー サイズ(cm)27 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする