アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
ウィンブルドン050
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65116319
品番
KF74381-240
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成底
足幅
3E
アズワン品番
64-8875-06
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー