エコ・ストレッチ スラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 適応ウエスト(cm)71〜76 注文コード65116530 品番AE-8093
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・適応ウエストなど27種類から選べます 他の種類を見る

SS〜6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約14.7本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
後ろゴム仕様
反射素材(膝裏)
右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別スラックス ネイビー サイズS エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100) 股下(cm)80 機能UVカット、帯電防止、ストレッチ ワタリ(cm)幅:32 グリーン購入法適合 適応ウエスト(cm)71〜76 実寸ウエスト(cm)70 エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする