2in1 温度計・ディスペンサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65116696 品番RS-E1526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度計とジェル・スプレーどちらも使える2in1ディスペンサー。
パーツを切り替えてジェルとスプレーを簡単切り替え。
手をかざすだけ、非接触で簡単に温度も測定。

用途除菌・消臭に ホワイト 容量(mL)850 電源【電源】単四電池×4(別売) 測定温度(℃)32〜42.9 測定誤差±0.2℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×11.1×23.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65116705
2022-01-27
用途:
入館時の手指消毒と検温(社員・来客共)
教育・研究機関

説明書に誤りあり(電池ボックスの位置)
説明書だと底面に示されていたが、実際は、本体(タンクの上)の下部にあった。
また、非常に開けづらい。
商品自体の発想はいいと思うが、改善の余地あり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする